Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kabelschuhzange

  Kabelschuhzange  (1.482 Angebote unter 28.277.851 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabelschuhzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kabelschuhzange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
KNIPEX 97 53 04 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 180 mm (51 Angebote) 
97 53 04 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsengröße für genaues und schnelles Crimpen. Normkonfo...
Knipex
97 53 04
ab € 92,56*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 97 52 36 PreciForce® Crimpzange mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 220 mm (56 Angebote) 
97 52 36 KNIPEX PreciForce® Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung ...
Knipex
97 52 36
ab € 60,93*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 97 53 09 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 190 mm (50 Angebote) 
97 53 09 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Crimpf...
Knipex
97 53 09
ab € 100,14*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 97 53 14 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 180 mm (51 Angebote) 
97 53 14 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsengröße für genaues und schnelles Crimpen. Normkonfo...
Knipex
97 53 14
ab € 97,42*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 97 53 04 SB Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 180 mm (SB-Karte/Blister) (18 Angebote) 
97 53 04 SB Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsengröße für genaues und schnelles Crimpen. Normko...
Knipex
97 53 04 SB
ab € 93,67*
pro Stück
 
 Stück
Kabelschuhzange mit Ratschenfunktion | für isolierte Kabelverbinder 0,5 - 6 mm² (3 Angebote) 
isolierte Schenkel für isolierte Verbinder 0,5 - 1,5 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6 mm²
BGS Technic
1426
ab € 11,14*
pro Stück
 
 Stück
Presswerkzeug mit auswechselbaren Einsätzen (20 Angebote) 
Schneller. werkzeugloser Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem. Zusätzliche Presseinsätze integriert im Griff. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßige Pressergebnisse....
Klauke
K507
ab € 135,09*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink
WZ0068
ab € 18,56*
pro Stück
 
 Stück
PZ 6 ROTO (51 Angebote)
Weidmüller
9014350000
ab € 123,59*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 97 53 18 Twistor16® Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 200 mm (49 Angebote) 
97 53 18 KNIPEX Twistor16® Crimpkopf um 360° drehbar, mit 8 Rastpositionen. Quadratisches Crimpprofil, hoher Kapazitätsbereich von 0,14 bis 16 mm². Vercrimpen von Aderendhülsen aus nahezu jeder Arb...
Knipex
97 53 18
ab € 103,35*
pro Stück
 
 Stück
Presswerkz. Für Rohrkabelschuhe Und Verbinder Normalausführung, 6 - 50 Mm² (21 Angebote) 
Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung an den Profilscheiben.
Klauke
K05
ab € 194,37*
pro Stück
 
 Stück
Wiha Crimpwerkzeug automatisch für Aderendhülsen Sechskant-Pressung 0,08 - 16 mm² 210 mm, 0.08 - 16 (41246) (21 Angebote) 
Erleichtert die Handhabung: Durch Sechskant-Vercrimpung ist ein Verhaken von kleinen Aderendhülsen ausgeschlossen. Senkt Ihre Kosten: Zum Schutz der Zange lässt sich der Crimpvorgang durch integrie...
Wiha
41246
ab € 102,84*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 12 72 190 NexStrip® Elektriker-Multiwerkzeug mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen 190 mm (45 Angebote) 
12 72 190 KNIPEX NexStrip® Perfekt crimpen: gleichmäßig flächige Vierkantpressung, flexibel und schnell für Aderendhülsen, die Zwangssperre garantiert den erforderlichen Anpressdruck. Präzise abiso...
Knipex
12 72 190
ab € 74,60*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 97 52 33 PreciForce® Crimpzange mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 220 mm (46 Angebote) 
97 52 33 KNIPEX PreciForce® Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung ...
Knipex
97 52 33
ab € 64,95*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 97 52 38 PreciForce® Crimpzange mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 220 mm (49 Angebote) 
97 52 38 KNIPEX PreciForce® Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung ...
Knipex
97 52 38
ab € 64,76*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   99   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kabelschuhzange
^

Die Kabelschuhcrimpzange für lötfreie Kabelverbindungen

Die Kabelschuhcrimpzange ist ein Spezialwerkzeug und gehört zu den Crimpzangen, mit denen man sichere Kabelverbindungen anstatt durch Löten durch plastische Verformung des Bauteils sowie des Kabels schafft. Um ein dauerhaftes Ergebnis zu erreichen, darf der Zangenkopf nicht zu groß oder unpassend geformt sein, denn sonst schließt man Luft ein, die im Laufe der Zeit Korrosionsbildung unterstützt.

In welchen Bereichen die Zange genutzt wird

Crimpkabelschuhe werden in der Elektroinstallation genutzt, um Kabelverbindungen bei ösen- oder gabelförmig auslaufenden Kabelschuhen durch Schrauben oder ansonsten durch Stecken zu erreichen. Solche Verbindungen gibt es
  • in der Elektrotechnik (isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe und Aderendhülsen),
  • im Bereich der Automotive (Kabelschuhe, Flachsteckhülsen, Flachstecker mit offenen Crimpkrallen),
  • in der Datennetzwerktechnik (BNC-/TNC-Koaxialstecker, 8-polige Modularstecker) oder
  • der Solartechnik (isolierte Kabelschuhe und Solarsteckverbinder) bzw.
  • entsprechend den eigenen Anforderungen des Anwenders (Dornpressung, Rollpressung, Trapez- und Sechskantpressung, 6- und 8-polige Modularstecker, auch Westernstecker genannt).

Zum Aufbau der Zange

Die Crimpzange besitzt sehr unterschiedlich ausgeformte Backen, wobei die Kabel und Crimpschuhe entweder seitwärts oder von vorne in die Gesenke zugeführt werden. Eine Hebelmechanik sorgt für eine gute Kraftübertragung vom Griff auf den Zangenkopf. Manche Hersteller justieren den Pressdruck vor, andere bieten eine hierfür vorgesehene Verstellschraube. Die Griffe sind kunststoffverkleidet und sorgen so für einen sicheren Halt. Die relativ kurze Länge der Zange von bis zu 20 Zentimeter sorgt für ein leichtes Gewicht und garantiert so ergonomisches Arbeiten.

Kurz zur Funktionsweise

Die Kabelschuhe besitzen seitwärts nach oben gebogene Blechenden, zwischen die die Litze gelegt wird. Durch das Schließen der Zange, werden die Blechenden gebogen und nach unten gedrückt, so dass sich der Querschnitt eines liegenden „B“ ergibt. Für Kabelschuhe mit Kerbung, gibt es Zangen deren Unterseite in die Kerbung greift, während die Oberseite wie beschrieben funktioniert. Je nach Kabelschuh oder Stecker gibt es diverse, zum Teil auch auswechselbare Gesenke, so dass man auch vom Querschnitt her ovale, dorn- oder trapezförmige bzw. vier- oder sechskantförmige Pressungen vornehmen kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.