Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Rinneisen-Abbiegezange Kopf mit Abgleitrolle Länge 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Rinneisen-Abbiegezange Kopf mit Abgleitrolle Länge 600 mm
Produktbild zu STUBAI Rinneisen-Abbiegezange Kopf mit Abgleitrolle Länge 600 mm
LOGO zu STUBAI Rinneisen-Abbiegezange Kopf mit Abgleitrolle Länge 600 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101161661
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     282411
EAN/GTIN:
     9002793815398
Suchbegriffe:
Dachrinnenzange
Rinneisen Biegezange
Rinneisen-Abbiegezange
Rinneisenbiegezange
STUBAI Rinneisen-Abbiegezange Kopf mit Abgleitrolle Länge 600 mm

Kopf mit Abgleitrolle aus vergütetem Stahl, Biegewinkel durch Flügelschraube leicht verstellbar, Aluminiumrohrhebel, pulverbeschichtet mit rutschfesten Gummigriffen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
2540 g
Länge:
600 mm
Type:
282411
Marke:
Stubai
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 112,70*
€ 139,87*
Lager 3145
6
Frei Haus
ab € 120,38*
€ 149,98*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.