| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101163559 Herst.-Nr.: 32373 EAN/GTIN: 4038588323736 |
| |
|
| | |
| BÖHLER Schweißerschutzhelm Guardian 62
Nylon Schale. Komfort-Kopfband mit Längs- und Winkelverstellung. Abdunkelungskassette: Schutzstufen 4, 5-9/9-13; Sichtfeld: 62 x 98 mm. 4 Sensoren zur Erkennung des Lichtbogens und automatischer Abdunkelung. True-Colour-Technologie - für farbechtes Sehen. EN 379 Klassifizierung - 1/1/1/2. Schleifmodus aktivierbar durch externen Schalter.
Weitere Informationen: | | Marke: | Böhler | Gewicht: | 480 g | Schutzstufe: | 4 | 5-9 | 9-13 | Type: | Guardian 62 | Sichtfeld: | 62 x 98 mm | Ausführung: | True-Colour-Technologie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, Schweisserschutzhelm, Schweisshelm, Schweißhelm, schweissschirm, schweißbrille, schweißen, schweißerbrille |
| | |
| |