Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogenzirkel Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bogenzirkel Länge 200 mm
Produktbild zu Bogenzirkel Länge 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166838
Hersteller:
     RB Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     181020
EAN/GTIN:
     4055086000167
Suchbegriffe:
Bogenzirkel
Aussentaster
Greifzirkel
Spitzzirkel
Bogenzirkel Länge 200 mm

Mit Stellbogen und Klemmschraube, aus Stahl, geschmiedet, mit 3-teilig gefrästem Gewerbe, geschliffen und poliert, Schenkel achtkantig geschliffen. Spitzen gehärtet und geschliffen. Mit extra starkem Nietscharnier.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 9,63*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 10,53*
1
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 10,85*
Lager 3145
4
1
€ 5,90*
ab € 11,56*
€ 16,66*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.