Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser 200 mm Messbereich 10-170º


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gradmesser 200 mm Messbereich 10-170º
Produktbild zu Gradmesser 200 mm Messbereich 10-170º
Artikel-Nr.:
     3145-101167021
Hersteller:
     RB Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     207203
EAN/GTIN:
     4055086000525
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
Gradmesser 200 mm Messbereich 10-170º

Mit verschiebbarer Schiene feststellbar, halbrunder Gradbogen mit Teilung 1°.

Weitere Informationen:
Gradbogen ø:
200 mm
Material:
Stahl
Messbereich:
10 - 170 °
Schienenlänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Gradbogen, Winkelmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 4,90*
ab € 41,60*
€ 55,78*
Lager 3145
6
€ 5,90*
ab € 42,29*
€ 56,58*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.