Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser mit verstellbarer Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
354180_B_zoom.jpg
354180_B_zoom.jpg
354180_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730354180 200X400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207203
EAN/GTIN:
     4055086000525
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
Ausführung:- mit halbrundem, offenem Bogen, in der Länge verstellbare Schiene- Feststellschraube aus Werkzeugstahl- verstellbare Maßschiene- Messungen an Werkstücken mit kleinen Ansätzen Technische Eigenschaften: Anschlag: false Etui: false Feineinstellung: false Gradbogen: true Gradbogen mm: 200 Schenkellänge mm: 400 Schenkelquerschnitt mm: 20 × 4 Verstellbare Schiene: true Winkel: 0-180°
Weitere Informationen:
Anschlag:
false
Etui:
false
Feineinstellung:
false
Gradbogen:
true
Gradbogen mm:
200
Schenkellänge mm:
400
Schenkelquerschnitt mm:
20 × 4
Verstellbare Schiene:
true
Winkel:
0-180°
Weitere Suchbegriffe: 354180 200X400, 730354180 200X400, 207203
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 41,60*
€ 55,78*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 42,29*
€ 56,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.