| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-101168191 Herst.-Nr.: 585131 EAN/GTIN: 4016054401690 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NEDO Teleskopmeter mEsstronic ausziehbar 1050-5000 mm
Elektronisches Längenmesswerkzeug für den Profi-Handwerker. Inklusive Datenschnittstelle um optional ein Speichermodul, Bluetooth-Modul, oder RS-232-Modul auszurüsten. Mit diesen Modulen ist es möglich, Messwerte zu speichern oder auf einen Laptop oder an andere Geräte zu übertragen. Abschaltautomatik nach 3 Minuten Messpause. Zero-Funktion: Festlegen von Referenzpunkten für Relativmessungen. Interner Speicher mit 10 Speicherplätzen.
Lieferung inkl. Bluetooth-Modul
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Nedo | Teilung: | mm/inch | Ablesung: | 1 mm | Genauigkeit: | ± 1 mm | Messbereich: | 1050 - 5000 mm | Ausführung: | ohne Libelle | Type: | mEsstronic |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |