Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku 2 x Mignon 2,6 Ah Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Akku 2 x Mignon 2,6 Ah Blister
Varta Akku 2 x Mignon 2,6 Ah Blister
Varta Akku 2 x Mignon 2,6 Ah Blister
Varta Akku 2 x Mignon 2,6 Ah Blister
Varta Akku 2 x Mignon 2,6 Ah Blister
Varta Akku 2 x Mignon 2,6 Ah Blister
Varta Akku 2 x Mignon 2,6 Ah Blister
Artikel-Nr.:
     2LRDH-135476
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05716 101 402
EAN/GTIN:
     4008496745937
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Batteriekapazitätstyp
Hoch
Produktfarbe
Gold, Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
31 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
16.4 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
70 g
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1336
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,335*
€ 3,28*
3 Tage
36
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,88*
€ 3,50*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 3,80*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,90*
€ 3,975*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,285*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,415*
€ 2,87385
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,335*
€ 2,77865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,785*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,45*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,70*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 1,895*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.