Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Latzhose Activiq 3250 sandbraun/schwarz 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Latzhose Activiq 3250 sandbraun/schwarz 54
Produktbild zu KÜBLER Latzhose Activiq 3250 sandbraun/schwarz 54
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Symbol zu KÜBLER Latzhose Activiq 3250 sandbraun/schwarz 54
Symbol zu KÜBLER Latzhose Activiq 3250 sandbraun/schwarz 54
Symbol zu KÜBLER Latzhose Activiq 3250 sandbraun/schwarz 54
Symbol zu KÜBLER Latzhose Activiq 3250 sandbraun/schwarz 54
Schonwaschgang bei 60°C
LOGO zu KÜBLER Latzhose Activiq 3250 sandbraun/schwarz 54
Artikel-Nr.:
     3145-101169052
Herst.-Nr.:
     32505365-2599-54
EAN/GTIN:
     4053813361512
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER Latzhose Activiq 3250 sandbraun/schwarz 54

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Latztasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche. Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss. Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Stretcheinsatz im Bund. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von unten befüllbare Knieschutztaschen, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 81. 08 9119-45. Kontrast-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Latztasche Cordura® Ton in Ton. Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit.

Weitere Informationen:
Marke:
Kübler
Gewicht:
270 g/m²
Farbe:
Sandbraun/Schwarz
Serie:
Activiq
Größe:
54
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Type:
3250
Knieschoner möglich:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,64*
€ 64,51*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,34*
€ 67,67*
4 Tage
50
€ 4,30*
ab € 50,99*
€ 68,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 69,59*
Lager 3145
6
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 103,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
81089119-45-ST
ab € 6,88*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-2599-54
ab € 36,17*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
12505365-2599-L
ab € 44,80*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-2599-54
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.