Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 schwarz/anthrazit XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 schwarz/anthrazit XXL
Produktbild zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 schwarz/anthrazit XXL
Produktbild zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 schwarz/anthrazit XXL
Symbol zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 schwarz/anthrazit XXL
Symbol zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 schwarz/anthrazit XXL
Symbol zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 schwarz/anthrazit XXL
Symbol zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 schwarz/anthrazit XXL
Symbol zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 schwarz/anthrazit XXL
Symbol zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 schwarz/anthrazit XXL
LOGO zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 schwarz/anthrazit XXL
Artikel-Nr.:
     3145-101169289
Herst.-Nr.:
     10417322-9997-XXL
EAN/GTIN:
     4053813035598
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 schwarz/anthrazit XXL

Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende. 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss. Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet. Rechts: Smartphone-Innentasche. Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar. Verlängerter Rücken. Innenkragen aus Fleece. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe. EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung. Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite. Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m². Stretch: Ärmelbündchen. Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz, Stretch-Ärmelbündchen in Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller. Atmungsaktiv, optimale Sichtbarkeit, wasserabweisend, winddicht. Weiteres Gewebemerkmal: Stretch.

Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Marke:
Kübler
Type:
1041
Farbe:
Schwarz/Anthrazit
Gewicht:
320 g/m²
Material:
Außen: 96% Polyester / 4% Elasthan, Innenfutter: 100% Polyester
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,74*
€ 101,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 106,17*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,16*
€ 107,72*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 87,70*
€ 109,10*
Lager 3145
6
Frei Haus
ab € 142,28*
€ 168,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.