Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Strickjacke Form 1741 Innenplüsch dunkelgrau/schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Strickjacke Form 1741 Innenplüsch dunkelgrau/schwarz M
Produktbild zu KÜBLER Strickjacke Form 1741 Innenplüsch dunkelgrau/schwarz M
Produktbild zu KÜBLER Strickjacke Form 1741 Innenplüsch dunkelgrau/schwarz M
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Form 1741 Innenplüsch dunkelgrau/schwarz M
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Form 1741 Innenplüsch dunkelgrau/schwarz M
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Form 1741 Innenplüsch dunkelgrau/schwarz M
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Form 1741 Innenplüsch dunkelgrau/schwarz M
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Form 1741 Innenplüsch dunkelgrau/schwarz M
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Form 1741 Innenplüsch dunkelgrau/schwarz M
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Form 1741 Innenplüsch dunkelgrau/schwarz M
LOGO zu KÜBLER Strickjacke Form 1741 Innenplüsch dunkelgrau/schwarz M
Artikel-Nr.:
     3145-101169296
Herst.-Nr.:
     17419511-9899-M
EAN/GTIN:
     4053813239392
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
KÜBLER Strickjacke Form 1741 Innenplüsch dunkelgrau/schwarz M

Stricklook in neuem Materialmix.
Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Oberärmel, Vorder- und Rückteilkoller, Saumkante, Ärmel- und Schulteraufsätze.
Reflex-Elemente: An Vorderteilkoller und Rückteil platziert - für bessere Sichtbarkeit. Atmungsaktiv, Stretch.

Funktion: 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss. Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende. Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel, sichere Verstellung im Taschenbeutel. Verlängerter Rücken. Links: 1 Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss. Weitenverstellbare Kapuze, Ärmelsaum mit Klett weitenregulierbar. Robuste Ärmel- und Schulteraufsätze in Ripstop-Optik. Jackeninnenseite mit wärmendem Plüsch. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone.

Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Gewicht:
440 g/m²
Farbe:
Dunkelgrau/Schwarz
Marke:
Kübler
Größe:
M
Type:
1741
Serie:
Weather
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 71,75*
€ 90,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,94*
€ 91,06*
5 Tage
53
€ 4,30*
ab € 70,79*
€ 91,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,60*
€ 100,54*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 113,85*
€ 140,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.