Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe 5 Panel MB 6117 Farbe navy One Size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kappe 5 Panel MB 6117 Farbe navy One Size
Produktbild zu Kappe 5 Panel MB 6117 Farbe navy One Size
Artikel-Nr.:
     3145-101172796
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     1000128634
EAN/GTIN:
     4053901122759
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Kappe 5 Panel MB 6117 Farbe navy One Size

Baseball-Cap mit gebogenem Kunststoffschirm und hinten mit Klettverschluss. Vier gestickte Luftlöcher, gefüttertes Satin-Schweißband.

Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
One Size
Type:
MB 6117
Material:
100% Baumwolle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
18
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 9,73*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 12,59*
€ 17,79*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 24,59*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.