| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-657041 Herst.-Nr.: MB6117/ny/one size EAN/GTIN: 4053901122759 |
| |
|
| | |
| 5 Panel Cap MB6117 Ausführung: • Vier gestickte Luftlöcher • Sechs Ziernähte am Schild • Laminiertes Frontpanel • Gefüttertes Satinschweißband • Mit Klettverschluss Material: 100% Baumwolle Größe: Einheitsgröße Weitere Informationen: | | Farbe: | navy | Herstellerartikelnummer: | MB6117/navy | Herstellername: | Gustav Daiber GmbH | Markenname: | James & Nicholson |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baseball Cap, Baseballcap, Baseballkappe, Basecap, Freizeitkappe, Freizeitkappen, Kopfkappe Freizeit, Kopfkappen Freizeit, baseball cap, 1844190200, 44190200, Base, Cap, Kappe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,48* | € 9,74* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 12,65* | € 17,92* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,22* | € 24,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,644* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|