Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS Regenbundhose 216 RS Farbe schwarz 48/50 (M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRISTADS Regenbundhose 216 RS Farbe schwarz 48/50 (M)
Produktbild zu FRISTADS Regenbundhose 216 RS Farbe schwarz 48/50 (M)
EN 343
Symbol zu FRISTADS Regenbundhose 216 RS Farbe schwarz 48/50 (M)
Symbol zu FRISTADS Regenbundhose 216 RS Farbe schwarz 48/50 (M)
Symbol zu FRISTADS Regenbundhose 216 RS Farbe schwarz 48/50 (M)
Symbol zu FRISTADS Regenbundhose 216 RS Farbe schwarz 48/50 (M)
360°
Symbol zu FRISTADS Regenbundhose 216 RS Farbe schwarz 48/50 (M)
LOGO zu FRISTADS Regenbundhose 216 RS Farbe schwarz 48/50 (M)
Artikel-Nr.:
     3145-101173216
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100557-940-406
EAN/GTIN:
     7322302455887
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
FRISTADS Regenbundhose 216 RS Farbe schwarz 48/50 (M)

PU-beschichtetes Polyester-Jersey mit abnehmbaren, verstellbaren Trägern, Gummizug im Bund, Gürtelschlaufen, Zollstocktasche.
Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1.

Weitere Informationen:
Marke:
Fristads
Gewicht:
200 g/m²
Größe:
48/50 (M)
Farbe:
Schwarz
Type:
216 RS
Material:
65% Polyester / 35% Polyurethan
Norm:
EN 343
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenbundhose schwarz, regenbundhose, regenbundhose gr. m, Damen, Herren, Regenbekleidung, wasserabweisend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,34*
€ 49,99*
8 Tage
532
€ 5,99*
ab € 36,28*
€ 50,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,48*
€ 60,59*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,83*
€ 61,74*
Lager 3145
4
€ 5,90*
ab € 50,59*
€ 66,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fristads Kansas
100561-940-M
ab € 55,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.