Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitsstiefel Goya Brown S3S CI SRC 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Sicherheitsstiefel Goya Brown S3S CI SRC 45
Produktbild zu COFRA Sicherheitsstiefel Goya Brown S3S CI SRC 45
Produktbild zu COFRA Sicherheitsstiefel Goya Brown S3S CI SRC 45
Kunststoffkappe / metallfreie Zwischensohle
Symbol zu COFRA Sicherheitsstiefel Goya Brown S3S CI SRC 45
LOGO zu COFRA Sicherheitsstiefel Goya Brown S3S CI SRC 45
Artikel-Nr.:
     3145-101173736
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     20630-N01.W45
EAN/GTIN:
     8023796634152
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
COFRA Sicherheitsstiefel Goya Brown S3S CI SRC 45

Antistatischer Schuh mit kohlenwasserstoffbeständiger und durchtrittsicherer Sohle (1100N), Energieaufnahme im Fersenbereich, wasserabweisender Schaft. 100% Metallfrei, Antitorsion Support, Kälteschutz (CI), Spitzeschutz.

Weitere Informationen:
Weite:
11 Mondopoint
Marke:
Cofra
Futter:
100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Norm:
EN ISO 20345:2011
Material:
wasserabweisendes Pull-Up Nubukleder
Ausführung:
Sicherheitsstiefel
Sohle:
PU/TPU
Zwischensohle:
APT Platte - nicht metallisch
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 710 g
Fußbett:
EVANIT aus einer Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett, antistatisch
Schutzstufe:
S3S
Größe:
45
Kappe:
Kunststoffkappe 200 J
Type:
Goya Brown S3S CI SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,71*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,85*
€ 109,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,50*
€ 106,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,25*
€ 103,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,61*
€ 100,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,71*
€ 84,14
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
AC-LAC-23.N090
ab € 3,58*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/2
ab € 11,47*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/3
ab € 11,50*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/4
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.