Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Socken Top Summer Fb. navy 39-41 / S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Socken Top Summer Fb. navy 39-41 / S
Produktbild zu COFRA Socken Top Summer Fb. navy 39-41 / S
Symbol zu COFRA Socken Top Summer Fb. navy 39-41 / S
LOGO zu COFRA Socken Top Summer Fb. navy 39-41 / S
Artikel-Nr.:
     3145-101179754
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     CC-000-00.N/2
EAN/GTIN:
     8023796145405
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
COFRA Socken Top Summer Fb. navy 39-41 / S

Socken mit verstärkter Spitze, Glattnaht, antistatischer Einsatz, verstärkte Ferse, Ristfütterung um den Druck der Schnürung auf dem Rist zu reduzieren, schnelle Schweißaufnahme und -abgabe, FreshFX® Behandlung verleiht dem Garn antistatische Eigenschaften und verhindert die Bildung von Bakterien, Pilzen und unangenehmen Geruch.

Weitere Informationen:
Größe:
39-41 (S)
Material:
76% CoolMax®Fresh®, 18% Nylon, 3% Lycra®Elastan, 3% Baumwolle
Farbe:
navy
Type:
Top Summer
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, arbeitssocken blau, baumwoll socken, Baustellensicherheit, Socken, Stutzen, Winter, Wintersocken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
BOOTPROTECT.500
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.