Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAFFL Baumwollhandschuh Trikot Heavy Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu STAFFL Baumwollhandschuh Trikot Heavy Größe 9
Produktbild zu STAFFL Baumwollhandschuh Trikot Heavy Größe 9
LOGO zu STAFFL Baumwollhandschuh Trikot Heavy Größe 9
Artikel-Nr.:
     3145-101175136
Hersteller:
     STAFFL
Herst.-Nr.:
     120094
EAN/GTIN:
     9003679120094
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
STAFFL Baumwollhandschuh Trikot Heavy Größe 9

Gebleicht, schwere Qualität, mit Fingerschichtel. Geeignet als Unterziehhandschuhe. Atmungsaktives Baumwoll-Trikot verringert das Schwitzen der Hand.
Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten geringen Risikos, Kunststoff und Textilindustrie, Automobilindustrie, Mikrotechnik.

Weitere Informationen:
Größe:
9
Kategorie:
Kategorie I
Material:
100% Baumwolle
Norm:
EN 420
Farbe:
weiß gebleicht
Type:
Trikot Heavy
Marke:
Staffl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.