STAFFL Baumwollhandschuh Trikot Heavy Größe 9 Gebleicht, schwere Qualität, mit Fingerschichtel. Geeignet als Unterziehhandschuhe. Atmungsaktives Baumwoll-Trikot verringert das Schwitzen der Hand. E...
Baumwoll-Trikot-Handschuh, reinweiß, gesäumt, schwere Qualität - ca. 30 g/Paar, mit Schichtel und eingesetztem Daumen, atmungsaktiv, sehr gutes Feingefühl, perfekte Passform durch Einzelgrößen, pas...
Trikot-Handschuhe aus 100 % Baumwolle (gebleicht) Größe: M - entspricht Handschuh-Größe: 9 für Lebensmittel zugelassen waschbar bei 30° C kann sowohl links wie rechts getragen werden Farbe: weiss E...
Der Trikot Baumwollhandschuh in Profi-Qualität besitzt Schichteln und einen eingesetzten Daumen. Dadurch hat der Baumwollhandschuhe eine sehr gute Passform, Fingerbeweglichkeit und einen optimalen ...
HYGOSTAR Baumwoll-Handschuh Nero, schwarz, L Baumwollgemisch, Länge: 250 mm, beidseitig tragbar, atmungsaktiv, geschichtelte Finger, waschbar bis 60 Grad, dank schwarzer Farbe ist Schmutz weniger s...
Baumwoll-Handschuh, Kategorie I, EN 420, reinweiß, Baumwolle, Größe 9 Baumwoll-Handschuh, Kategorie I, gemäß EN 420, schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, beidseitig tragbar, hautsympathisch, ge...
Der Nature Long besteht aus einem ungebleichten Baumwoll-Gemisch und ist ideal als Unterziehhandschuh. Er verfügt über eine verlängerte Stulpe, die den Träger auch über das Handgelenk hinaus schütz...
Der Handschuh Blanc Light besteht aus einem gebleichten und weichen Baumwoll-Gemisch in einer leichten Ausführung. Er besitzt ungeschichtelte Finger und eine gute Passform. Dadurch erhält sein Träg...
Die Ampri Handschuhe bestehen aus Baumwolle und sind in hochwertiger Trikotware. Ampri Baumwollhandschuhe in der Größe L sind weiß gebleicht. Hinweis: Dieser Handschuh ist nicht waschbar!
Der ungebleichte Baumwollhandschuh Nature Extra Long ist mit einer besonders langen Stulpe ausgestattet, wodurch ein optimaler Schutz für Hand und Unterarme gewährleistet wird. Er ist ungeschichtel...
Der Baumwollhandschuh Blanc Extra Long besteht aus einem gebleichten Baumwoll-Gemisch in einer mittelschweren Ausführung. Er bietet durch seine verlängerte Stulpe mehr Schutz für seinen Träger. Ges...
Dünne, leichte Handschuhe zum sicheren Halten und Bearbeiten, z. B. von Platinen und Bauteilen. Auch geeignet für allgemeine Arbeiten sowie Verpackungsarbeiten. Merkmale: nicht ESD-sicher angenehme...
Die Schutzhandschuh-Modelle uvex top grade 8000, 8100 und 8300 schützen Ihre Hände vor mechanischer Beanspruchung. Ob Arbeiten mit rauen Materialien oder leichte und mittlere Metallbearbeitung - un...
Baumwolltrikot-Handschuh, Kat.I, EN 420, mit Schichteln, reinweiß, Größe 9 Baumwolltrikot-Handschuh, Kategorie I, gemäß EN 420, schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, anatomischer Daumen, anschmi...
Der detektierbare Baumwollhandschuh Cotton Detect sorgt für mehr Hygiene, Sicherheit und Produktqualität in der Lebensmittelindustrie. Er besteht aus einem blauen Baumwoll-Gemisch in einer mittelsc...
Schutzhandschuh Baumwoll-Trikot, Kategorie I, weiß, Baumwolle, 240mm, Größe 9 Schutzhandschuh Baumwoll-Trikot, Kategorie I, gemäß EN 420, mit Innenhand- und Fingerverstärkung, Schichteln an den Fin...
Der Handschuh Cuff ist ein Baumwollhandschuh in einer mittelschweren Ausführung. Er besitzt einen Strickbund und ungeschichtelte Finger. Aufgrund der guten Passform und des guten Tragekomforts eign...
Schutzhandschuh Cygnoflex 20, Kat.II, EN 388, Baumwolle/Nitril, gelb, Größe 9 Schutzhandschuh Cygnoflex 20, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4112, mit Strickbund,Farbe: gelb, Material außen: Baumwo...
Schutzhandschuh SG-2200, Kategorie I, weiß, verstärkte Baumwolle, Größe 9 Schutzhandschuh SG-2200, Kategorie I, gemäß EN 420, beidseitig tragbar, gutes Tastgefühl, atmungsaktiv, optimale Passform, ...
Der Nature Light ist aus einem ungebleichten Baumwoll-Gemisch in einer extra leichten Ausführung gefertigt. Er ist für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet und findet daher Anwendung in der Lebens...
Der Nature Solid Long zeichnet sich durch seine verlängerte Stulpe aus, die den Träger auch über das Handgelenk hinaus schützt. Er besteht aus einem Baumwoll-Gemisch in einer mittelschweren Ausführ...
Trikot-Handschuh, Kat.I, weiß, Baumwoll-Interlock, 250mm, Größe 9 Trikot-Handschuh, Kategorie I, gemäß EN 420, mittelschwer, mit Schichteln, auch als Unterziehhandschuh zu verwenden, für minimale R...
Der Nature Solid Handschuh ist aus einem ungebleichten Gemisch bestehend aus Baumwolle gefertigt. Der Baumwollhandschuh ist ungeschichtelt, weshalb er keine störenden Nähte besitzt und ideal als Un...
Schutzhandschuhe der Famulie uvex unigrip zeichnen sich vor allem durch ihre exzellente Griffsicherheit in trockenen Arbeitsumgebungen aus. Dank perfekter Passform und geringem Gewicht sind sie dab...
Der Baumwollhandschuh Nature ist der perfekte Unterziehhandschuh. Er ist aus einem ungebleichten, natürlichen Baumwoll-Gemisch gefertigt. Der Handschuh ist ungeschichtelt und kann sowohl an der rec...
günstige Strickhandschuhe aus Baumwolle ideal als Unterziehhandschuhe grob gestrickt, 7 Gauge ungeschichtelt, mit weichem Strickbund beidhändig tragbar extra lang mit 30 cm - auch unter Reinigungsh...