| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101175322 Herst.-Nr.: 060352 EAN/GTIN: 9003679060352 |
| |
|
| | |
| STAFFL Schweißerhandschuh Welder1 Master Länge 35 cm 0603 Größe 10.5
Handfläche und Zeigefinger aus ausgesuchtem Rindvollleder. Handrücken und 15cm lange Stulpe aus Rindspaltleder. Die Gesamtlänge inkl. Stulp sind 35cm. Nähte gekedert. Einsatzbereich: Metall- und Schwerindustrie, Schweissen und allgemeine Arbeiten, Bauhandwerk und Schlosser, Installationsbetriebe.
Weitere Informationen: | | Größe: | 10,5 | Kategorie: | Kategorie II | Länge: | 350 mm | Norm: | EN 388 | EN 407 | EN 12477: Type A | Material: | Rindvollleder / Rindspaltleder | Farbe: | weiß | Marke: | Staffl | Type: | Welder 1 Master 35 | Stichfestigkeit: | 2 | Schnittfestigkeit nach EN388:2016: | X | Schnittfestigkeit nach EN388:2003: | 1 | Abriebfestigkeit: | 3 | Reißfestigkeit: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß, Arbeitsschweißerhandschuh, Handschuh, Schweißen, schweißen, zum |
| | |
| |