ADLER-C/10,5, ADLER-C, Rindnarbenleder-Handschuh, Größe 10,5 PSA, Kategorie II, EN 388 Gefüttert, Naturfarben, gummierte Stulpe, Doppelnaht ca. 1,2 mm Lederstärke Handrücken und Stulpe aus weißen C...
EN 388 (2122X), Material: Rindnarbenleder Material Futter: Molton Konformität: - PSA CAT. II - EN 388:2016 (2122X) - EN ISO 21420:2020 - kwf getestet Produkteigenschaften: - Extra Robuster Fünffing...
nach EN 388 · EN 407 · EN 420 · EN 12477 Ausführung A · Kat. II · Material: Kombination aus Rindnarben- und Spaltleder · Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien · Weitere technis...
Schweißerhandschuhe Größe XXL (10,5) natur Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softtouch EN 388, EN 12477, EN 1149-2 nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung A/B · Kat. II · Material: Kalbsnarb...
Hochwertiger Rindlederhandschuh MASTER, Gr. 10,5 Rindlederhandschuh gelb leicht gefüttert doppelte Nähte weißer Canvasrücken Größe 10,5 12 Paar pro Packung 120 Paar pro Karton
Stronghand S 53, Schweißerhandschuh Material: Rindspaltleder Norm: DIN EN 12477 - A Größe: 10,5 PSA-Kategorie: 2 Länge: ca. 35 cm Farbe: Weiß Innenhand, Handrücken und Stulpe aus Spaltleder gekeder...
EN 388 (2333X), EN 511 (23X), Material: Rindnarbenleder Material Futter: Acryfutter Konformität: - PSA CAT. II - EN 388:2016 (2333X) - EN 511:2006 (23X) - EN 420 Produkteigenschaften: - Extra robus...
Schutzhandschuh 234105, Kategorie II, EN 388, Typ 20, ca. 280 mm, Größe 10,5 Schutzhandschuh 234105, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2132, Typ 20, Material: Rindnarbenleder mit kräftigem Stoffrück...
Schutzhandschuh Adler-C10,5, Kategorie II, natur, Rindleder, Größe 10,5 Schutzhandschuh Adler-C10,5, Kategorie II, gemäß EN 420, EN 388 Level 2133X, mit gummierter Stulpe, Doppelnähte, guter Tragek...
Rindspaltlederhandschuh, gefüttert, Kategorie I, Gr. 10,5, VE = 12 Paar Kategorie I, mit Stulpe Rücken aus Canvasstoff gute Grifffestigkeit und Schmutzaufnahme Innenhand gefüttert und verstärktTech...
Norm: EN 388 DIN EN 12477 Ausführung A Material: Rindleder, naturfarben Länge: ca. 35 cm Größe: 10,5 • Innenhand aus Vollleder • Handrücken und Stulpe aus Spaltleder • gekederte Nähte • Pulsschutz ...
Arbeitshandschuh Staffl Leder Rind Classic Rindsvollleder Gr. 10,5 | 5 Paar Produktdetails: Sehr gute Lederqualität Gummiverstärkte Stulpe Knöchelschutz Gestreifter Baumwollstoffrücken Gummizug am ...
Handschuhe Adler-C Gr.10,5 naturfarben Leder ASATEX nach EN 388 · Kat. II · Material: Rindnarbenleder, 1,2 mm stark · gefüttert · Doppelnaht · gummierte Stulpe · Handrücken und Stulpe aus weißem Ca...
GEBOL Arbeitshandschuh Eco Größe 10.5 Ca. 1 mm Lederstärke in Rindsspaltleder, gefütterte Innenhand und 7 cm lange, verstärkte Stulpe. Einsatzbereich: Baugewerbe.
GEBOL Arbeitshandschuh Worker Pro Größe 10.5 Premiumqualität mit ca. 1,2 mm Lederstärke. Innenhand gefüttert, Doppelnaht. Handrücken und Stulpe aus Canvas, gummierte Stulpe ca. 8 cm. Einsatzbereich...
Schweißerhandschuh der Spitzenklasse geeignet für Kontakthitze bis 250 °C Aus dickem und biegsamem Rindsleder Öl- und wasserbeständig Handschuhrücken aus COMFOflex ® Futter 4-fach KEVLAR ® Garn Dop...
STAFFL Schweißerhandschuh Welder1 Master Länge 35 cm 0603 Größe 10.5 Handfläche und Zeigefinger aus ausgesuchtem Rindvollleder. Handrücken und 15cm lange Stulpe aus Rindspaltleder. Die Gesamtlänge ...
Produktbeschreibung: •Doppelnaht •gummierte Stulpe •Innenhand gefüttert Material: •Innenhand und Zeigefinger aus Rindvollleder •Rest aus Rindspaltleder
RS 53 F STRONGHAND® - HANDSCHUHE, RIND-SPALTLEDER, ROT, CAT 2 Gr.10,5 Norm: EN 388 DIN EN 12477, Ausführung A Material: Rindspaltleder, rot Länge: ca. 35 cm Größen: 10,5 • ausgesuchtes Kernspaltled...