Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINA KFZ-Verbandtasche ÖNORM V 5101 Größe 240 x 60 x 140 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LEINA KFZ-Verbandtasche ÖNORM V 5101 Größe 240 x 60 x 140 mm rot
Produktbild zu LEINA KFZ-Verbandtasche ÖNORM V 5101 Größe 240 x 60 x 140 mm rot
LOGO zu LEINA KFZ-Verbandtasche ÖNORM V 5101 Größe 240 x 60 x 140 mm rot
Artikel-Nr.:
     3145-101175377
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     REF30020
EAN/GTIN:
     4011166300206
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
LEINA KFZ-Verbandtasche ÖNORM V 5101 Größe 240 x 60 x 140 mm rot

Nach der ÖNORM V 5101, welche die Anforderung an Erste-Hilfe-Ausstattung für mehrspurige KFZ festlegt. Aus wasserabweisendem Nylongewebe.

Steril verpacktes Verbandsmaterial ist 5 Jahre haltbar. Danach ist nicht mehr garantiert das es noch steril ist.

Inhalt:
4 x Dreiecktuch,
6 x Wundkompresse,
1 x Verbandtuch DIN 13152-BR 40 x 60 cm,
1 x Heftpflaster aus Spule 5 m x 2,5 cm,
5 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm,
3 x Wundschnellverband 10 x 6 cm,
1 x Rettungsdecke 210 x 160 cm gold/silber,
1 x Verbandschere,
6 x Vinyl Schutzhandschuhe Gr. L,
1 x Einmal-Notfallbeatmungshilfe DIN 13154,
1 x Verbandpäckchen mittel DIN 13151M,
1 x Verbandpäckchen groß DIN 13151G,
2 x Elastische Mullbinde 6 cm x 4 m,
2 x Elastische Mullbinde 8 cm x 4 m,
1 x Elastische Mullbinde 10 cm x 4 m,
Erste Hilfe Anleitung, Inhaltsverzeichnis.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot, Druck weiß
Norm:
ÖNORM V5101
Abmessung:
240 x 60 x 140 mm
Material:
Nylongewebe
Type:
REF 30020
Marke:
Leina
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandtasche leina, kfz-verbandkasten, kfz-verbandtasche rot, Auto, Autoapotheke, Erste, Erste-Hilfe-Koffer, Erstehilfekoffer, Hilfe, Koffer, Verbandpackerl, Verbandskasten, Verbandspackerl, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.