Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Schutzhandschuh Cool Grip Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Cool Grip Größe 10
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Cool Grip Größe 10
Skizze zu GEBOL Schutzhandschuh Cool Grip Größe 10
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Cool Grip Größe 10
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Cool Grip Größe 10
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Cool Grip Größe 10
Symbol zu GEBOL Schutzhandschuh Cool Grip Größe 10
Symbol zu GEBOL Schutzhandschuh Cool Grip Größe 10
Symbol zu GEBOL Schutzhandschuh Cool Grip Größe 10
LOGO zu GEBOL Schutzhandschuh Cool Grip Größe 10
Artikel-Nr.:
     3145-101175436
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     709290
EAN/GTIN:
     9002701792902
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
GEBOL Schutzhandschuh Cool Grip Größe 10

Profiqualität aus nahtlosem Feinstrick, flüssigkeitsabweisend, temperaturausgleichend durch Bambusfaser mit Klimafunktion, atmungsaktiv mit hervorragender Passform und hohem Tragekomfort.
Einsatzbereich: Montagearbeiten.

Weitere Informationen:
Type:
Cool Grip
Material:
Viskose, Polyester, Elasthan
Marke:
Gebol
Norm:
EN 388
Farbe:
blau
Kategorie:
Kategorie II
Größe:
10
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Farbcode:
gelb
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Reißfestigkeit:
2
Abriebfestigkeit:
3
Beschichtung:
Nitril-Schaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.