| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101176073 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 13563 EAN/GTIN: 8682615151937 |
| |
|
| | |
| Spender für Seife und Desinfektionsmittel
Der Universalspender eignet sich für alle Produktarten, sowohl für Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte als auch für Desinfektionsmittel.
Stehend oder für Wandmontage geeignet.
Das Befestigungsmaterial für die Wandmontage ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Lieferung inkl. Einfülltrichter.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Breite: | 115 mm | Höhe: | 285 mm | Tiefe: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spender Hautcreme, Spender Hautschutzcreme, Station Hautschutzcreme, Wandspender Hautschutzcreme, armhebelspender 1000 ml, cremeseifenspender, Corona, Covid, Covid-19, Covid19, Desinfektinsmittel, Desinfektionsmittel, Schutz, Seife, Spender, Tröpfcheninfektion, Wandmontage, für, gegen, stehend |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,78* | € 15,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 19,81* | € 28,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 22,50* | € 31,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|