Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Einlegesohle Sany-Gel 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Einlegesohle Sany-Gel 43
Produktbild zu COFRA Einlegesohle Sany-Gel 43
LOGO zu COFRA Einlegesohle Sany-Gel 43
Artikel-Nr.:
     3145-101177334
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     33331-000.W43
EAN/GTIN:
     8023796055582
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
COFRA Einlegesohle Sany-Gel 43

Antistatisches Fußbett mit Geleinsatz im Fersenbereich, Oberfläche aus Sany-Dry®, absorbiert im Kontakt mit der Haut den Schweiß im ganzen Fußbereich und unterstützt die Atmungsaktivität. Hygiene und antibakterieller Schutz garantiert durch Bayer®.

Weitere Informationen:
Größe:
43
Type:
Sany Gel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cofra
NT090-000.W43
ab € 31,35*
Sonstiges
Cofra
NT040-000.W43
ab € 31,97*
Sonstiges
Cofra
20630-001.W43
ab € 70,79*
Sonstiges
JAL Group
3004-43
ab € 113,12*
Sonstiges
JAL Group
4005-43
ab € 99,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.