| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101177718 Herst.-Nr.: 24405336-9997-54 EAN/GTIN: 4053813591308 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Shorts Iconiq 2440 schwarz/anthrazit 54
Kontrast-Elemente: Einsatz oberhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente: oberhalb Knie. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf. Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit Gummizug, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen: | | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Größe: | 54 | Farbe: | Schwarz/Anthrazit | Gewicht: | 250 g/m² | Serie: | Iconiq | Type: | 2440 | Marke: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,02* | € 28,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,03* | € 28,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,67* | € 32,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,11* | € 32,47* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,86* | € 46,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|