Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEUFELBERGER Höhensicherungsgerät ACB 1.8 EN360 Länge 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TEUFELBERGER Höhensicherungsgerät ACB 1.8 EN360 Länge 1,8 m
Produktbild zu TEUFELBERGER Höhensicherungsgerät ACB 1.8 EN360 Länge 1,8 m
LOGO zu TEUFELBERGER Höhensicherungsgerät ACB 1.8 EN360 Länge 1,8 m
Artikel-Nr.:
     3145-101178124
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     7333910
EAN/GTIN:
     9011800261684
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Höhensicherungsgerät
auffanggerät teufelberger
TEUFELBERGER Höhensicherungsgerät ACB 1.8 EN360 Länge 1,8 m

Das ACB 1.8 ist ein Höhensicherungsgerät das für das Sichern in Hubarbeitsbühnen konzipiert wurde. Es dient in erster Linie als Rückhaltesystem. Es bietet absolute Bewegungsfreiheit im Korb. Sollte es zu einem Katapulteffekt (Herausschleudern aus dem Korb) kommen, dann fängt das ACB 1.8 und hält den Benutzer im Korb. Durch die integrierte Falldämpfung im Gerät, reagiert es extrem schnell und somit wird der Sturzfreiraum auf ein Minimum beschränkt.
Am Drehwirbel muss ein Karabiner aus Stahl in Oval-Form mit Trilock-Verschluss und einer max. Länge von 110 mm eingesetzt werden.

Ausführung: Aluminiumgehäuse - robust und sehr leicht, Textilband - extrem widerstandsfähig und kantengeprüft über 2x 90° Kante (R= > 0,5 mm!), Alu-Attack-Karabiner am Bandende -einfaches Handling, Drehwirbel am Gehäuse - kein Verdrehen des Bandes möglich, Energieabsorbierende Funktion integriert, geringste Krafteinwirkung auf den menschlichen Körper beim Sturz (weit unter 3 kN!). Mit Abstand die kleinste Auffangstrecke, verwendbar in jeder Lage ohne zusätzliche Mittel, Sturzanzeiger am Bandende, Zusätzlich geprüft nach DIN 19427:2017.

Weitere Informationen:
Marke:
Teufelberger
Type:
ACB 1.8
Gehäuse:
Aluminium
Gewicht:
0,96 kg
Norm:
EN 360
Abmessung:
240 x 83 x 63 mm
Länge:
1,8 m
Ausführung:
mit 130 mm Karabiner
Weitere Suchbegriffe: auffanggerät, Absturzsicherung, Baustellensicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Teufelberger
7331885
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.