Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Handoberfräse RP2303FC07 2100 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu MAKITA Handoberfräse RP2303FC07 2100 Watt
LOGO zu MAKITA Handoberfräse RP2303FC07 2100 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101178355
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     RP2303FC07
EAN/GTIN:
     088381782791
Suchbegriffe:
Oberfräse
oberfräse makita
oberfräse
MAKITA Handoberfräse RP2303FC07 2100 Watt

Kraftvolle professionelle Oberfräse mit 2100 W Motor, Wiedereinschaltschutz und Sanftanlauf. Tiefeneinstellung mit Mikroverstellung und einem Doppel-LED-Arbeitslicht. Geeignet zum Gebrauch als stationäre Fräse mit einer Hubhöhe von 0 - 70 mm. Kombiniert Leistung und Präzision für die anspruchsvollsten Anwendungen. Schnellverschluss-Eintauchtiefeneinstellung mit Feinjustierung zusammen mit 3 voreingestellten Tiefenanschlägen. Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit.

Lieferung inkl. Absaugstutzen, Parallelanschlag, Kopierhülse 14.5 x 16 x 13 mm, Spannhülse 12 auf 6 mm, Spannhülse 12 auf 8 mm, Gabelschlüssel, in MAKPAC Gr. 4

Weitere Informationen:
Type:
RP2303FC07
Gewicht:
6,2 kg
Aufnahme:
6 - 12 mm
Marke:
Makita
Leerlaufdrehzahl:
9000 - 23000 r/min
Fräskorbhub max.:
70 mm
Nennaufnahme:
2100 W
Anschlusskabellänge:
4 m
Absauganschluss Ø:
innen/außen: 32/37 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,72*
€ 538,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,61*
€ 532,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,51*
€ 486,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,06*
€ 465,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,44*
€ 449,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.