Leichte bürstenlose Multifunktionsfräse für das Zimmerhandwerk Handliche Multifunktionsfräse für das Tischlerhandwerk. Mit dieser Multifunktionsfräse können verschiedene Nuten oder dekorative Motiv...
MAKITA Handoberfräse RP1111CJ 1100 Watt Eine kraftvolle und kompakte Oberfräse zum Dekorieren von Holzarbeiten und für Fräsnuten, mit Wiedereinschaltschutz sowie Sanftanlauf, Konstantelektronik, er...
MAKITA Handoberfräse RP2303FC07 2100 Watt Kraftvolle professionelle Oberfräse mit 2100 W Motor, Wiedereinschaltschutz und Sanftanlauf. Tiefeneinstellung mit Mikroverstellung und einem Doppel-LED-Ar...
Vielseitig einsetzbare Multifunktionsfräse mit variablen Geschwindigkeitskontrolle Handliche Multifunktionsfräse für das Tischlerhandwerk. Mit dieser Multifunktionsfräse können verschiedene Nuten o...
Staubarme Multifunktionsfräse mit AWS-Schnittstelle. Lieferung inklusive drei Modulen und passenden Adaptern zur Staubabsaugung, ohne AWS Funk-Adapter. Stufenlos einstellbare Drehzahl per Stellrad....
Makita RP1111CJFA Oberfräse 1.100 W inkl. D-53556 12-teiligem Fräser-Set im MAKPAC Leerlaufdrehzahl 8.000 - 27.500 min-¹, Hubhöhe 0 - 57 mm, Schnittleistung 0-57 mm, Werkzeugaufnahme 8 mm, Länge de...
Makita RP2302FC07 Oberfräse 2.300 W im MAKPAC Leerlaufdrehzahl 9.000 - 23.000 min-¹, Werkzeugaufnahme 12 mm, Schnittleistung 0-70 mm 2.300 W • 12 mm Kraftvolle Oberfräse für professionelle Ergebnis...
Kraftvolle Oberfräse für professionelle Ergebnisse - Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung - Für präsize Fräsanwendungen - 3-s...
Makita RP1802XJ Oberfräse 1.850 W inkl. D-53556 12-teiligem Fräser-Set im MAKPAC Leerlaufdrehzahl 23000 min-¹, Hubhöhe 0 - 70 mm, Schnittleistung 0-70 mm, Werkzeugaufnahme 12 mm, Länge des Netzkabe...
Makita Oberfräse RP2302FC07 2.300 W, 12 mm Kraftvolle Oberfräse mit einem 2.300 W Motor für den professionellen Einsatz. Eine Konstantelektronik hält die Geschwindigkeit unter Last konstant. Variab...
3-stufige Revolvertiefeneinstellung - Schnellspannhebel ermöglicht schnelle und einfache Schnitttiefeneinstellung - Schalter im Handgriff integriert - Effizientere Lüftung gegenüber den Vorgängermo...