Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer Basic LDPE Inhalt 12 Liter mit Ringbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Baueimer Basic LDPE Inhalt 12 Liter mit Ringbügel
Produktbild zu Baueimer Basic LDPE Inhalt 12 Liter mit Ringbügel
Artikel-Nr.:
     3145-101179442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L0026815
EAN/GTIN:
     5907176552676
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer schwarz 12 l
baueimer 12 l
baueimer
Baueimer Basic LDPE Inhalt 12 Liter mit Ringbügel

MIt Ringbügel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 l
Höhe:
245 mm
Material:
LDPE
Type:
Basic
Farbe:
schwarz
ø:
313 mm
Weitere Suchbegriffe: AllesfürdenGarten, Baukübel, Kübel, Mörteleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
L0026805
ab € 1,50*
Ähnlich
k.A.
L0026823
ab € 3,38*
Ähnlich
k.A.
L0026820HC
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.