Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer Basic LDPE Inhalt 20 Liter mit Nasenbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Baueimer Basic LDPE Inhalt 20 Liter mit Nasenbügel
Produktbild zu Baueimer Basic LDPE Inhalt 20 Liter mit Nasenbügel
Artikel-Nr.:
     3145-101179448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L0026823
EAN/GTIN:
     5907176552867
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer 20 l
baueimer
Baueimer Basic LDPE Inhalt 20 Liter mit Nasenbügel

Mit Nasenbügel.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
20 l
Type:
Basic
Material:
LDPE
ø:
380 mm
Höhe:
271 mm
Weitere Suchbegriffe: AllesfürdenGarten, Baukübel, Kübel, Mörteleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
L0026805
ab € 1,53*
Ähnlich
k.A.
L0026815
ab € 2,03*
Ähnlich
k.A.
L0026820HC
ab € 13,41*
Ähnlich
k.A.
L0026812H
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.