Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101181363 Herst.-Nr.: 9924DB EAN/GTIN: 088381001144 |
| |
|
| | |
| MAKITA Bandschleifer 9924 DB 850 Watt
Große Grundplatte für sauberen rillenfreien Schliff, einsetzbar für 76 mm und 100 mm Bandbreite, geringe Staubentwicklung durch starke Absaugvorrichtung.
Lieferung inkl. 1 Schleifband, Staubsack, Graphitplatte und Korkplatte montiert, im Karton.
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 76/100 mm | Bandgeschwindigkeit: | 400 m/min | Bandlänge: | 610-620 mm | Gewicht: | 4,8 kg | Nennaufnahme: | 850 W | Type: | 9924 DB | Marke: | Makita |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schwingschleifer, Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), Staubsack, bürstenschleifer makita, elektro schwingschleifer, Handbandschleifer, Handbandschleifmaschine, Schleifer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,28* | € 255,82* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 325,01* | € 365,64* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 327,56* | € 368,32* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,22* | € 384,24* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,68* | € 384,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|