Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtschleifscheibe-EF 210mm Korn 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Sichtschleifscheibe-EF 210mm Korn 180
Produktbild zu Sichtschleifscheibe-EF 210mm Korn 180
Artikel-Nr.:
     3145-101182585
Hersteller:
     BWM
Herst.-Nr.:
     12001893/3N8009-21
EAN/GTIN:
     9002730637151
Suchbegriffe:
Sichtschleifscheibe
sichtschleifscheibe
Sichtschleifscheibe-EF 210mm Korn 180

Type EF für Schnellstahl und gehärtete Stähle aller Art. Passend zu Sichtschleifmaschine SSE 63N9-2K.

Weitere Informationen:
Körnung:
180
ø:
210 mm
passend zu:
Sichtschleifmaschine SSE 63N9-2K
Type:
EF
Bohrung:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.