Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORMEK Nassschleifmaschine T-4 120 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-4 120 Watt
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-4 120 Watt
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-4 120 Watt
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-4 120 Watt
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-4 120 Watt
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-4 120 Watt
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-4 120 Watt
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-4 120 Watt
LOGO zu TORMEK Nassschleifmaschine T-4 120 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101182597
Hersteller:
     Tormek
Herst.-Nr.:
     T-4
EAN/GTIN:
     7392485020004
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Nassschleifmaschine
TORMEK Nassschleifmaschine T-4 120 Watt

Die Tormek T-4 ist eine Weiterentwicklung des Modells T-3 welche die Präzision und Stabilität auf ein völlig neues Niveau bringt. Wichtige Funktionen, wie Motor und Hauptwelle, sind im gegossenem Oberteil montiert, auch die Buchsen für die Universalstütze sind integriert.
Mit kräftigen, wartungsfreiem Einphasen-Industriemotor und einer Hauptwelle aus Edelstahl. Der Motor ist für eine Laufzeit von 30 min/h ausgelegt. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff und Zink-Oberteil, leiser Lauf nur 52 dB. 10.000 Stunden Lebensdauer.
Lederabziehscheibe: 145 x 26 mm

Lieferung inkl. Winkellehre WM-200, Steinpräparierer SP-650, Abziehpaste PA-70, Kantenmarker EM-15, Marker, Handbuch.

Weitere Informationen:
Marke:
Tormek
Gewicht:
8 kg
Nennaufnahme:
120 W
Scheiben ø:
200 mm
Type:
T-4
Scheibenbreite:
40 mm
Abmessung:
240 x 205 x 260 mm
Körnung:
220
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock 230v, doppelschleifbock, Messerschleifer, Nassschleifer, Schleifmaschine, Tormek, Wasserschleif
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 370,28*
€ 412,58*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 373,54*
€ 416,35*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 370,47*
€ 420,43*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 384,39*
€ 426,69*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 508,13*
€ 554,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,26*
€ 659,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,96*
€ 652,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,59*
€ 621,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,29*
€ 610,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,13*
€ 604,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TIXIT
422020
ab € 67,80*
Zubehör
TIXIT
422025
ab € 9,61*
Zubehör
TIXIT
422045
ab € 43,62*
Zubehör
TIXIT
422023
ab € 49,00*
Zubehör
TIXIT
422012
ab € 28,33*
Zubehör
TIXIT
422011
ab € 154,26*
Zubehör
TIXIT
422019
ab € 46,33*
Zubehör
TIXIT
422022
ab € 22,72*
Zubehör
TIXIT
422055
ab € 88,64*
Zubehör
Tormek
ab € 256,76*
Zubehör
Tormek
ab € 23,80*
Zubehör
Tormek
KJ-140
ab € 60,88*
Zubehör
Tormek
SVS-50
ab € 67,14*
Zubehör
Tormek
ab € 48,91*
Zubehör
TIXIT
422041
ab € 56,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.