Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORMEK Schleifstein SG-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101182615, 101182616
101182615, 101182616
101182614
101188523
101182613
101182613
LOGO zu TORMEK Schleifstein SG-250
Artikel-Nr.:
     3145-101182613
Hersteller:
     Tormek
Herst.-Nr.:
     SG-250
EAN/GTIN:
     7392485001027
TORMEK Schleifstein SG-250

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
ø:
250 mm
passend zu:
Nassschleifmaschine T7/T8
Type:
SG-250
Bezeichnung:
Schleifstein SG 250
Marke:
Tormek
Bohrung:
12 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 147,44*
€ 175,43*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 149,50*
€ 176,51*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 145,45*
€ 176,71*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 150,96*
€ 179,28*
Lager 3145
6
Frei Haus
ab € 173,08*
€ 204,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TIXIT
421385
ab € 598,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.