Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Kabeltrommel XREEL 310 5G2.5N07 Länge 25 m IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE Kabeltrommel XREEL 310 5G2.5N07 Länge 25 m IP54
Produktbild zu PCE Kabeltrommel XREEL 310 5G2.5N07 Länge 25 m IP54
Symbol zu PCE Kabeltrommel XREEL 310 5G2.5N07 Länge 25 m IP54
LOGO zu PCE Kabeltrommel XREEL 310 5G2.5N07 Länge 25 m IP54
Artikel-Nr.:
     3145-101184473
Hersteller:
     XREEL
Herst.-Nr.:
     9350180-P
EAN/GTIN:
     9003399323577
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
PCE Kabeltrommel XREEL 310 5G2.5N07 Länge 25 m IP54

Stabiles Gestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Steckerparkplätzen. Kunststofftrommel mit zentral angeordneter Bremsvorrichtung. Sicherer Stand durch breite Auflagepunkte. Stabile Kurbel für optimales Handling. Bestückung: 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V, 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Dichtrand und selbstschließenden Klappdeckeln, blau, 16A 250V, Thermoschutzschalter und CEE Stecker 16A 5p 400 V. Ausführung: Kabelfarbe gelb.

Weitere Informationen:
Trommel ø:
310 mm
Type:
XREEL 310
Kabellänge:
25 m
Kabeltype:
N07V3V3-F
Schutzart:
IP 54
Marke:
PCE
Nennspannung:
400 V
Querschnitt:
5G2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, kabeltrommel xreel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,56*
€ 276,95*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 271,67*
€ 325,48*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,11*
€ 380,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,73*
€ 362,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.