Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9350180-p Kabeltrommel XREEL 310 1xCEE 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE Kabeltrommel XREEL 310 5G2.5N07 Länge 25 m IP54
Produktbild zu PCE Kabeltrommel XREEL 310 5G2.5N07 Länge 25 m IP54
Symbol zu PCE Kabeltrommel XREEL 310 5G2.5N07 Länge 25 m IP54
LOGO zu PCE Kabeltrommel XREEL 310 5G2.5N07 Länge 25 m IP54
Artikel-Nr.:
     721-02823287
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9350180-P
EAN/GTIN:
     9003399323577
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
Kabeltrommel XREEL310; Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter, inn
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,72*
€ 277,29*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 270,74*
€ 326,14*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,29*
€ 329,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,10*
€ 311,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,38*
€ 300,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.