Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON Schleifband 10 x 330 mm Korn 120 (5 St)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu PROXXON Schleifband 10 x 330 mm Korn 120 (5 St)
Produktbild zu PROXXON Schleifband 10 x 330 mm Korn 120 (5 St)
LOGO zu PROXXON Schleifband 10 x 330 mm Korn 120 (5 St)
Artikel-Nr.:
     3145-101184847
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28582
EAN/GTIN:
     4006274285828
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
PROXXON Schleifband 10 x 330 mm Korn 120 (5 St)

Ersatzbänder für den BS/E. Edelkorund auf reißfester Gewebeunterlage. Zum effizienten Schleifen von Metall, NE-Metall, Holz und Kunststoff.

Weitere Informationen:
Marke:
Proxxon
Körnung:
120
Inhalt:
5 ST
Type:
28582
Länge:
330 mm
Größe:
10 x 330 mm
Breite:
10 mm
Verwendung für:
Holz | Metall | Aluminium | Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,68*
5
€ 4,16*
ab € 2,61*
€ 3,69*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,73*
1
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,38*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 5,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
29832
ab € 106,91*
Zubehör
Proxxon
29830
ab € 141,80*
Zubehör
Proxxon
W134511
ab € 127,57*
Zubehör
Proxxon
W134541
ab € 78,79*
Zubehör
Proxxon
28536
ab € 78,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.