Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband, 5-teilig, 330 mm, Edelkorund, 28582


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schleifband, 5-teilig, 330 mm, Edelkorund, 28582
Schleifband, 5-teilig, 330 mm, Edelkorund, 28582
Artikel-Nr.:
     4502-04L0360
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28582
EAN/GTIN:
     4006274285828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifbänder, 28582, Proxxon Korund auf reißfester, gewebter Unterlage. Schleift effizient Metall, Nichteisenmetalle, Holz und Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schleifband
Körnung:
120
Länge:
330 mm
Schleifmaterial:
Edelkorund
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, endlos schleifband, Werkzeuge, Schleifmittel, Schleifblatt, Schleifpapier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,56*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 3,57*
5
€ 4,16*
ab € 2,60*
€ 3,72*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 3,74*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 5,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,46* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
29832
ab € 106,60*
Zubehör
Proxxon
29830
ab € 148,65*
Zubehör
Proxxon
W134511
ab € 128,84*
Zubehör
Proxxon
W134541
ab € 79,00*
Zubehör
Proxxon
28536
ab € 78,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.