Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
01 Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Arbeitsschutz
>
Druckluft / Druckluftwerkzeuge
>
Druckluft-Ausblaspistole
>
Ausblaspistole PA
>
Artikel
ELMAG Ausblaspistole PA mit Verlängerungsdüse gebogen ø 2,3 mm/110 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELMAG
Lager 3145
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101185031
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
32252
EAN/GTIN:
9004853322525
ELMAG Ausblaspistole PA mit Verlängerungsdüse gebogen ø 2,3 mm/110 mm
Die robuste Kunststoffblaspistole aus blauem glasfaserverstärktem Polyamid zeichnet sich durch eine solide Bauweise und praxisorientierte Formgestaltung aus. Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar.
Luftanschluss: IG 1/4".
Weitere Informationen:
Marke:
Elmag
Type:
32252
Ausführung:
mit Verlängerungsdüse 110 mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck:
2-6 bar
... >
Druckluft / Druckluftwerkzeuge
>
Druckluft-Ausblaspistole
>
Ausblaspistole PA
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,97*
€ 24,40*
Lager 874
2 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 17,86*
€ 24,65*
Lager 3145
1 Tag
99
€ 5,90*
ab € 23,82*
€ 32,36*
Lager 4012
4 Tage
10
€ 6,90*
ab € 23,97*
€ 32,56*
Lager 415
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,12*
€ 37,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ausblaspistole 'PA' Kombi-Set Normal- u. Verlängerungsdüse 165 mm - SB
ELMAG
32257
ab € 19,93*
Ähnlich
Ausblaspistole 'PA' mit Düse 110 mm mit GI-Aufsatz
ELMAG
32258
ab € 18,86*
Ähnlich
Ausblaspistole 'PA' mit Düse 265 mm gerade - SB
ELMAG
32256
ab € 19,52*
Ähnlich
Ausblaspistole 'PA' mit Sicherheitsdüse 'blowstar'
ELMAG
32253
ab € 23,88*
Ähnlich
Ausblaspistole 'PA' mit Sicherheitsdüse 'safetystar'
ELMAG
32254
ab € 27,62*
Ähnlich
Ausblaspistole 'PA' mit Vollstrahldüse, d=2,5mm
ELMAG
32255
ab € 21,12*
Ähnlich
Ausblaspistole 'PA' Polyamid, mit Düse d=1,5mm
ELMAG
32251
ab € 13,07*
Ähnlich
Ausblaspistole 'PA' Polyamid, ohne Düse
ELMAG
32250
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen