Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPRABEAM Stirnlampe V3air rechargeable LED 650 Lumen IPX4 inklusive Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air rechargeable LED 650 Lumen IPX4 inklusive Akku
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air rechargeable LED 650 Lumen IPX4 inklusive Akku
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air rechargeable LED 650 Lumen IPX4 inklusive Akku
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air rechargeable LED 650 Lumen IPX4 inklusive Akku
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air rechargeable LED 650 Lumen IPX4 inklusive Akku
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air rechargeable LED 650 Lumen IPX4 inklusive Akku
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air rechargeable LED 650 Lumen IPX4 inklusive Akku
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air rechargeable LED 650 Lumen IPX4 inklusive Akku
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air rechargeable LED 650 Lumen IPX4 inklusive Akku
Symbol zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air rechargeable LED 650 Lumen IPX4 inklusive Akku
Symbol zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air rechargeable LED 650 Lumen IPX4 inklusive Akku
LOGO zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air rechargeable LED 650 Lumen IPX4 inklusive Akku
Artikel-Nr.:
     3145-101185677
Hersteller:
     Suprabeam
Herst.-Nr.:
     SB6105211
EAN/GTIN:
     5704049908376
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
SUPRABEAM Stirnlampe V3air rechargeable LED 650 Lumen IPX4 inklusive Akku

Die Suprabeam V3air ist eine extrem hochwertige Stirnlampe aus Hi-Tech Kunststoff-Verbund mit hochstabilem Aluminium.Sie kombiniert einen modernen CREE LED Power Chip mit aktueller Reflektor Technologie.

SCHIEBE-HYPERFOKUS™ Fokussierbaren Lichtkegel zwischen 10° (schmalen Spotlicht) und 70º (weitem Flutlicht) mit stufenlos variablem Schieberegler.Der Lampenkopf ist bis zu 85° schwenkbar. Silikonschalter mit Druckfunktion am unteren Teil der Taschenlampe, mit dem durch die verschiedenen Modi gewechselt werden kann.

LEUCHTMODI
Max: Maximaler Qutput abhängig von Batterie und LED. Dimmer: Dimmt Ihre Beleuchtung auf den gewünschten Effekt. Memory: Erinnert sich Ihrer letzte Lichtleistung. SOS: Funktion für Ihre Sicherheit. Transportsicherung.

Lieferung inkl. Akku, USB-Kabel, Kopfband.

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Schutzart:
IP X4
Gewicht:
148 g
Type:
V3air
Lichtstrom (Lumen):
650
Brenndauer:
bis zu 125 h
Marke:
Suprabeam
Farbe:
Dunkelgrau Anthrazit
Reichweite ca.:
210 m
Kapazität nach IEC:
1,4 Ah
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,15*
€ 78,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,00*
€ 79,73*
Lager 3145
11
Frei Haus
ab € 119,22*
€ 149,17*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.