Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suprabeam Kopflampe V3air rechargeable, Akku, LED, 650lm, fokussierbar, IPX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suprabeam Kopflampe V3air rechargeable, Akku, LED, 650lm, fokussierbar, IPX4
Suprabeam Kopflampe V3air rechargeable, Akku, LED, 650lm, fokussierbar, IPX4
Suprabeam Kopflampe V3air rechargeable, Akku, LED, 650lm, fokussierbar, IPX4
Suprabeam Kopflampe V3air rechargeable, Akku, LED, 650lm, fokussierbar, IPX4
Suprabeam Kopflampe V3air rechargeable, Akku, LED, 650lm, fokussierbar, IPX4
Suprabeam Kopflampe V3air rechargeable, Akku, LED, 650lm, fokussierbar, IPX4
Suprabeam Kopflampe V3air rechargeable, Akku, LED, 650lm, fokussierbar, IPX4
Suprabeam Kopflampe V3air rechargeable, Akku, LED, 650lm, fokussierbar, IPX4
Artikel-Nr.:
     4012-712813
Hersteller:
     Steiner A/S
Herst.-Nr.:
     610.5211
EAN/GTIN:
     5704049908376
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

Leichtgewichtige und aufladbare Kopflampe mit neuester LED-CREE-POWER-CHIP-Technologie. Der spezielle Hyperfokus™ sorgt in jeder Einstellung für hervorragendes Licht. Ultra leicht. Der Aluminiumkopf wirkt zudem als Kühlkörper, sodass die ordnungsgemäße Kühlung der LED-Leuchtmittel sichergestellt ist. Akkustisches Signal bei niedrigem Batteriestand. Lampenpositionierung bis zu 85°. Sicherheitslicht an der Rückseite (rote LED-Leuchte). Inklusive hochwertiger Tasche mit Velcro®-Klettverschluss, abnehmbares und waschbares Stirnband.

  • Lampenkopf: Hi-Tech Kunststoff-Verbund mit hochfestem Aluminium
  • Schalter: Metallknopf unter dem Lampenkopf
  • Lichtstrahl: Hyperfocus™ durch Schieben des Lampenkopfes
  • Temperatur: - 20° C bis + 50° C
  • Ladezeit: 80% = 1 Std. 50 min | 100% = 2 Std. 35 min
  • IP Schutzart: IPX4 (Spritzwassergeschützt)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,06*
€ 78,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,92*
€ 79,39*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 119,39*
€ 148,57*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.