Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Rasentrimmer DCMST561N 18,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DEWALT Akku-Rasentrimmer DCMST561N 18,0 Volt
Produktbild zu DEWALT Akku-Rasentrimmer DCMST561N 18,0 Volt
Symbol zu DEWALT Akku-Rasentrimmer DCMST561N 18,0 Volt
Symbol zu DEWALT Akku-Rasentrimmer DCMST561N 18,0 Volt
LOGO zu DEWALT Akku-Rasentrimmer DCMST561N 18,0 Volt
Artikel-Nr.:
     3145-101186024
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCMST561N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048729298
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Mähfaden
DEWALT Akku-Rasentrimmer DCMST561N 18,0 Volt

Leistungsstarker bürstenloser Motor für lange Akku-Laufzeit. Patentiertes Getriebe für effektive Kraftübertragung und lange Lebensdauer. 2-Stufen-Elektronik und Gasgebeschalter für volle Geschwindigkeits- und Anwendungskontrolle. Bump-Feed Fadenkopf mit einfacher Nachstellung der Fadenlänge durch Auftippen des Fadenkopfs. Patentiertes Faltgelenk für eine platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport. Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Schwerpunkt.

Ohne Akku und Ladegerät.

Lieferung inkl. 7,5 m Trimmerfaden ø 2 mm, im Karton.

Weitere Informationen:
Anzahl der Akkus:
0 ST
Type:
DCM ST 561 N
Marke:
Dewalt
Spannung:
18 V
Gewicht:
3,5 kg
Ausführung:
Li-Ion
Schnittbreite:
36 mm
Leerlaufdrehzahl:
0-4600, 0-6000 r/min
Weitere Suchbegriffe: Rasentrimmerfaden, Trimmerfaden, dewalt mähfaden, trimmerfaden, akku-rasentrimmer 18 v, Akku Gartengerät, Akku Motorsense, Akku Sense, Akku-Gartengeräte, Akku-Motorsense, Akkusense, AllesfürdenGarten, GartenTipps, Gartengeräte, Motorsense, Rasentrimmer, Sense, Trimmer, akkugartengeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 131,56*
€ 160,60*
Frei Haus
ab € 146,66*
€ 178,60*
€ 3,50*
ab € 149,58*
€ 181,63*
13 Tage
2
€ 6,95*
ab € 152,74*
€ 184,17*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 167,25*
€ 201,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 63,16*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 262,56*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 307,97*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,05*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,31*
Zubehör
DeWalt
DT20656-QZ
ab € 11,53*
Zubehör
DeWalt
DT20658-QZ
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.