Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARMIX Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1432 EHP 1400 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARMIX Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1432 EHP 1400 Watt
Produktbild zu STARMIX Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1432 EHP 1400 Watt
Symbol zu STARMIX Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1432 EHP 1400 Watt
LOGO zu STARMIX Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1432 EHP 1400 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101186039
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     016313ST
EAN/GTIN:
     4011240016313
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
STARMIX Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1432 EHP 1400 Watt

Der Allrounder für das Handwerk. Fuß-Feststellbremse für sicheren Stand, Fahrschutz mit Rampenfunktion zur einfachen Überwindung von Hindernissen, Saugen und Blasen in einem Arbeitsschritt möglich, z.B. beim Ecken ausblasen oder Schmutz aus Ritzen, bis zu 215 km/h stark. Pneumatische Wasserstandserkennung, sobald die Füllhöhe beim Wassersauger erreicht ist, wird der Saugstrom unterbrochen, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, Kabelhaken, Hochleistungsmotor mit stufenloser Drehzahlregulierung, Gerätesteckdose, Schlauchaufwickler, Steckerfixierung, Sanftan- und nachlauf, Antistatisch vorbereitet.

Lieferung inkl. Saugschlauch ø 35mm Länge 3,2 m, 1 x Griffrohr Kunstsstoff mit Nebenluftschieber, 2 x Saugrohr Kunststoff je 50 cm, 1 x Fugendüse 22 cm, 1 x Gummidüse 23 cm, 1 x Düse BG Bau.

Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Länge:
430 mm
Behältervolumen:
32 l
Nennaufnahme:
1400 W
Marke:
Starmix
Gewicht:
8,6 kg
Höhe:
640 mm
automatische Filterabreinigung:
nein
Filtersackvolumen:
28 l
Luftstrom:
4140 l/min
Staubklasse:
L
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 291,10*
€ 319,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,23*
€ 335,12*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 346,20*
€ 380,80*
Frei Haus
ab € 347,11*
€ 380,81*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 391,70*
€ 427,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,36*
€ 508,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,90*
€ 506,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,27*
€ 496,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,88*
€ 487,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,70*
€ 466,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
508580
ab € 7,47*
Zubehör
Electrostar
425719
ab € 17,43*
Zubehör
Electrostar
425726
ab € 21,87*
Zubehör
Electrostar
426594
ab € 11,05*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 26,88*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,23*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 17,78*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 63,75*
Zubehör
Electrostar
425696
ab € 12,62*
Zubehör
Electrostar
425702
ab € 12,59*
Zubehör
Electrostar
414454
ab € 45,44*
Zubehör
Electrostar
440927
ab € 16,16*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,49*
Zubehör
Electrostar
414478
ab € 7,83*
Zubehör
Electrostar
414539
ab € 21,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.