Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Blindnietmutterngerät Air Power 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Druckluft Blindnietmutterngerät Air Power 4
Produktbild zu Druckluft Blindnietmutterngerät Air Power 4
Artikel-Nr.:
     3145-101186313
Hersteller:
     FEIFAR
Herst.-Nr.:
     MAP4N
EAN/GTIN:
     9002734521951
Suchbegriffe:
Blindnietmutter-Pistole
Blindnietmutternpistole
blindnietmutter pistole
Druckluft Blindnietmutterngerät Air Power 4

Professionelles hydraulisches/pneumatisches Blindnietmuttern Setzwerkzeug mit automatischem Rechts- und Linksbetrieb, besonders geeignet für den industriellen Einsatz. Extrem leicht, Luftabschluss 360° drehbar, zusätzlicher Ausdrehknopf. Stufenlose Zugkrafteinstellung, Schnellwechselsystem (Dornwechsel ohne Werkzeug).

Lieferung inkl. komplett ausgerüstet mit M4, M5, M6, M8.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Arbeitsbereich:
Blindnietmuttern M3 - M12 Stahl, bis M10 Edelstahl
Gerätehub:
7 mm
Ausführung:
mit Schnellwechselsystem
Type:
Air Power 4 MAP4
Arbeitsdruck:
5-7 bar
Setzkraft:
18700 N
Schlauchanschluss:
1/4 "
Weitere Suchbegriffe: Blindnietzangen, Feingewindezangen, Gewindenietzange, Handnietzangen, Hebelnietzangen, Hebelzangen, Nietzangen, Popzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.327,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,87*
€ 1.645,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.377,47*
€ 1.639,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,62*
€ 1.606,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,20*
€ 1.585,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.327,03*
€ 1.579,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FEIFAR
MAPS1400130
ab € 19,43*
Sonstiges
FEIFAR
MAPD1400110
ab € 9,33*
Sonstiges
FEIFAR
MAPD1400104
ab € 9,32*
Sonstiges
FEIFAR
MAPD1400105
ab € 9,32*
Sonstiges
FEIFAR
MAPD1400106
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.