Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 70 Spannweite 230-700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 70 Spannweite 230-700 mm
Produktbild zu IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 70 Spannweite 230-700 mm
Anwendungsbild zu IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 70 Spannweite 230-700 mm
Anwendungsbild zu IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 70 Spannweite 230-700 mm
LOGO zu IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 70 Spannweite 230-700 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190455
Hersteller:
     IQ-TOOLS
Herst.-Nr.:
     PWE0007
EAN/GTIN:
     9120081540231
Suchbegriffe:
Flächenspanner
Korpuszwinge
Gehrungszwinge
Metall-Winkelspanner
IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 70 Spannweite 230-700 mm

  • Spannweiten von 200 bis zu 2.620 mm.
  • Unverzichtbare Verleim-Hilfe für Möbelbau.
  • Besseres Handling durch erhöhten Abstand zur Arbeitsfläche.
  • Multifunktionell einsetzbar, rund oder flach.


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,65 kg
Spannweite:
230 - 700 mm
Type:
PWE0007
Marke:
IQ-Tools
Weitere Suchbegriffe: Schweißspanner, Winkelspanner, gehrungszwinge, Schwaiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IQ-TOOLS
PET0180
ab € 10,11*
Zubehör
IQ-TOOLS
PWE0014
ab € 39,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.