Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQ-TOOLS Plattenzug mit drehbarer Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IQ-TOOLS Plattenzug mit drehbarer Platte
Produktbild zu IQ-TOOLS Plattenzug mit drehbarer Platte
Produktbild zu IQ-TOOLS Plattenzug mit drehbarer Platte
Produktbild zu IQ-TOOLS Plattenzug mit drehbarer Platte
Produktbild zu IQ-TOOLS Plattenzug mit drehbarer Platte
Produktbild zu IQ-TOOLS Plattenzug mit drehbarer Platte
LOGO zu IQ-TOOLS Plattenzug mit drehbarer Platte
Artikel-Nr.:
     3145-101190494
Hersteller:
     IQ-TOOLS
Herst.-Nr.:
     PWE0097
EAN/GTIN:
     9120081543652
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber
IQ-TOOLS Plattenzug mit drehbarer Platte

  • Drehbare Platte 160x160 mm
  • Verarbeitung von Massivholzwänden, Brettstapeldecken, Dachelementen uvm.
  • schnelle, einfache und materialschonende Befestigung
  • hinterlässt nur minimale Verarbeitungsspuren
  • stabiles Trapezgewinde 16 x 4 mm
  • Befestigung in jeder Lage möglich, Ø 8 mm & 12 mm Bohrungen


Weitere Informationen:
Type:
PWE0097
Marke:
IQ-Tools
Weitere Suchbegriffe: Plattenträger, schwaiger plattenheber, pflasterboy, Balkenspanner, Balkenzug, Pfettenzug, Schwaiger, Ziehkralle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 192,10*
€ 231,86*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 185,54*
€ 231,86*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 198,21*
€ 239,65*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 202,12*
€ 249,39*
Lager 3145
15
Frei Haus
ab € 234,56*
€ 277,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,51*
€ 325,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,52*
€ 306,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,47*
€ 298,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schwaiger
PWE0096
ab € 165,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.