Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft Breite 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft Breite 18 mm
Produktbild zu STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft Breite 18 mm
LOGO zu STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft Breite 18 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190597
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     356018
EAN/GTIN:
     9002793853000
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft Breite 18 mm

Mit 2 Komponenten - Kunststoffheft. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl. Spezial-Wärmebehandlung und dadurch feinste Kornausbildung im Gefüge. Hochglanzpolierte Spiegelfläche. Heft mit asymmetrischer, rutschfester Gummikomponente und hochschlagfester Hartkomponente. Lange Baulänge des Heftes für präzise Werkzeugführung.

Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Marke:
Stubai
Gewicht:
150 g
Länge:
259 mm
Type:
3560
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, Holz, Reifenbeitel, Stemeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
356501
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.