Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Spezial-Stemmeisen-Satz mit 2K-Kunststoffheft 4-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Spezial-Stemmeisen-Satz mit 2K-Kunststoffheft 4-teilig
Produktbild zu STUBAI Spezial-Stemmeisen-Satz mit 2K-Kunststoffheft 4-teilig
LOGO zu STUBAI Spezial-Stemmeisen-Satz mit 2K-Kunststoffheft 4-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101190613
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     356104
EAN/GTIN:
     9002793853116
Suchbegriffe:
Stechbeitelsatz
Stecheisen-Satz
Stemmeisen-Satz
stechbeitelsatz stubai
STUBAI Spezial-Stemmeisen-Satz mit 2K-Kunststoffheft 4-teilig

Mit schlagfestem 2 Komponenten - Kunststoffheft.
Ergonomische Formgebung, lange Baulänge für präzise Werkzeugführung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
je 1 St. Stemmeisen 12, 16, 20, 24 mm
Satzgröße:
4-tlg.
Marke:
Stubai
Type:
3561
Weitere Suchbegriffe: stechbeitelsatz, Holz, Reifenbeitel, Reifenbeitel-Satz, Reifenbeitelsatz, Stemeisen-Satz, Stemeisensatz, Stemmeisensatz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 60,64*
€ 78,51*
Lager 3145
42
pro Satz
Frei Haus
ab € 77,15*
€ 97,06*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 97,06*
€ 115,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 95,91*
€ 114,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 92,94*
€ 110,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 90,03*
€ 107,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 77,15*
€ 91,81
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
356501
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.