| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101191027 Herst.-Nr.: 4009409873002 EAN/GTIN: 4003530189388 |
| |
|
| | |
| SPAX Stufenbohrer mit 2 Bohrstufen 4,1 und 6,5 mm
Mit 2 Bohrstufen von ø 4,1 mm und ø 6,5 mm, für ein sauberes Schraubbild. Speziell für die Verarbeitung von SPAX Terrassenschrauben. Ideal für den Terrassenbau.
Nicht mit hoher Drehzahl vorbohren. Der Bohrer kann dabei ausglühen.
Weitere Informationen: | | Spirallänge gesamt: | 48 mm | Marke: | Spax | Bohrer ø: | 4,1 mm | Senker Ø: | 6,5 mm | Aufnahme: | Zylinderschaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechbohrer, Kegelbohrer, Stufenbohrer, Terrasse, Terrassen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,78* | € 15,14* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,07* | € 15,29* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,39* | € 26,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,08* | € 64,56* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,02* | € 80,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|