| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101191506 Herst.-Nr.: J-WERG220 EAN/GTIN: 9120068340342 |
| |
|
| | |
| MAGMA Ersatz Japansägeblatt zu Ryoba Gold Blattlänge 220 mm
Die Serie mit noch dünneren und feineren Sägeblättern. Hier wird nach der Produktion jedes Sägeblatt „handgecheckt“. Für größere Stabilität geht bei diesen Sägen die Sägeblattaufnahme weiter in den Griff. Weiters wird zur Herstellung dieser Sägen noch hoch wertigerer Stahl verwendet. Der Produzent dieser Wechselblatt-Sägen ist auch am japanischen Markt für seine außer ordentlichen Qualitätsansprüche bekannt.
Passend zu Japansäge Ryoba
Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 220 mm | Type: | J-WERG220 | Marke: | Magma | Zahnabstand: | 1,3 mm quer, 2,0 - 3,4 mm längs | Stärke: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 18,48* | € 26,30* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,24* | € 32,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|